Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul ALUSPIEGEL, IP20, 350mA, 10W 2700K 43° CRI80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Modul ALUSPIEGEL, IP20, 350mA, 10W 2700K 43° CRI80
LED-Modul ALUSPIEGEL, IP20, 350mA, 10W 2700K 43° CRI80
Artikel-Nr.:
     911-RU-88869
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-88869
EAN/GTIN:
     4012094888699

LED-Modul ALUSPIEGEL, IP20, 350mA, 10W 2700K 43° CRI80

  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Farbtemperatur: 2400 K
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 7 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 43 °
  • Marke: Rutec
  • Schutzklasse: 3
  • Anzahl der LEDs: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtstrom: 1187 lm
  • Produktart: LED Modul
  • Artikelnummer: RU-88869
  • Geeignet für Konstantstrom
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 17,22*
€ 8,50*
ab € 33,19*
€ 33,19*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,88*
€ 37,41*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 28,70*
€ 39,66*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85443
€ 20,10*
Zubehör
Rutec Licht
85446
€ 27,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.