Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkhandsender 1-Kanal, RGBW, 1 ZONE, für RU-80450, dynamisch, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkhandsender 1-Kanal, RGBW, 1 ZONE, für RU-80450, dynamisch, IP20
Funkhandsender 1-Kanal, RGBW, 1 ZONE, für RU-80450, dynamisch, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-80578
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80578
EAN/GTIN:
     4012094805788
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funkhandsender 1 kanal
funk handsender

Funkhandsender 1-Kanal, RGBW, 1 ZONE, für RU-80450, dynamisch, IP20

  • Art der Steuerung: RF
  • Größe: L∕ B∕ H: 13,65∕ 4∕ 1,15 cm
  • Betriebsspannung: 3 V
  • Marke: Rutec
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Sender
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: RU-80578
  • Anzahl der Farbkanäle: 5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,72*
€ 20,72*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,54*
€ 22,56*
€ 5,95*
ab € 16,48*
€ 23,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,48*
€ 24,19*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,07*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80450
ab € 52,56*
Zubehör
Rutec Licht
80462
ab € 45,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.