Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkhandsender 1-Kanal, einfarbig, 4 ZONEN, für RU-80450, dynamisch, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkhandsender 1-Kanal, einfarbig, 4 ZONEN, für RU-80450, dynamisch, IP20
Funkhandsender 1-Kanal, einfarbig, 4 ZONEN, für RU-80450, dynamisch, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-80577
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80577
EAN/GTIN:
     4012094805771
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funkhandsender 1 kanal
funk handsender

Funkhandsender 1-Kanal, einfarbig, 4 ZONEN, für RU-80450, dynamisch, IP20

  • Art der Steuerung: RF
  • Größe: L∕ B∕ H: 12∕ 5,5∕ 1,7 cm
  • Betriebsspannung: 4,5 V
  • Marke: Rutec
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Sender
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: RU-80577
  • Anzahl der Farbkanäle: 5
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,52*
€ 53,52*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,11*
€ 54,37*
€ 5,95*
ab € 42,55*
€ 55,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,14*
€ 58,80*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 46,60*
€ 60,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80450
ab € 52,56*
Zubehör
Rutec Licht
80462
ab € 45,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.