Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkhandsender 2-Kanal, Select, 4 ZONEN für RU-80450, dynamisch, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkhandsender 2-Kanal, Select, 4 ZONEN für RU-80450, dynamisch, IP20
Funkhandsender 2-Kanal, Select, 4 ZONEN für RU-80450, dynamisch, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-80576
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80576
EAN/GTIN:
     4012094805764
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
2-kanal funk-handsender
funk handsender

Funkhandsender 2-Kanal, Select, 4 ZONEN für RU-80450, dynamisch, IP20

  • Art der Steuerung: RF
  • Größe: L∕ B∕ H: 12∕ 5,5∕ 1,7 cm
  • Betriebsspannung: 4,5 V
  • Marke: Rutec
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Sender
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: RU-80576
  • Anzahl der Farbkanäle: 5
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 65,81*
€ 65,81*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,20*
€ 66,42*
€ 5,95*
ab € 53,42*
€ 69,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,43*
€ 71,86*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 56,95*
€ 73,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80450
ab € 52,56*
Zubehör
Rutec Licht
80462
ab € 45,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.