Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkwandtaster 1 Kanal, 1 ZONE, einfarbig, dynamisch, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkwandtaster 1 Kanal, 1 ZONE, einfarbig, dynamisch, IP20
Funkwandtaster 1 Kanal, 1 ZONE, einfarbig, dynamisch, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-80570
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80570
EAN/GTIN:
     4012094805702

Funkwandtaster 1 Kanal, 1 ZONE, einfarbig, dynamisch, IP20

  • Produktart: Funkwandtaster
  • Marke: Rutec
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,09∕ 8,09∕ 1,43 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: RU-80570
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 56,96*
€ 56,96*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,97*
€ 58,11*
€ 5,95*
ab € 45,34*
€ 59,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,75*
€ 62,51*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 49,39*
€ 64,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80450
ab € 52,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.