Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Weiß
1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Weiß
1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Weiß
1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Weiß
1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Weiß
1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-95509
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95509
EAN/GTIN:
     4000870955093
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
bühnenscheinwerfer

1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Spot
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 17∕ 5,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 305 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 43 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 955.09
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 425 lm
  • Material: Kunststoff
  • Schutzklasse: 2
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: PAUL-95509
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Steckertyp: Adapter
  • Scheinleistung (VA): 8,7
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,74*
€ 25,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,30*
€ 28,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,59*
€ 28,45*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 21,60*
€ 29,65*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.