Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte NEORDIC MOA, 1-flammig, Marmor, Weiß / Gold matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte NEORDIC MOA, 1-flammig, Marmor, Weiß / Gold matt
Tischleuchte NEORDIC MOA, 1-flammig, Marmor, Weiß / Gold matt
Tischleuchte NEORDIC MOA, 1-flammig, Marmor, Weiß / Gold matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-79661
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79661
EAN/GTIN:
     4000870796610
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe

Tischleuchte NEORDIC MOA, 1-flammig, Marmor, Weiß / Gold matt

  • Marke: Paulmann
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 796.61
  • Gewicht: 1,423 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: gold matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 40 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: PAUL-79661
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • mit Kabelschalter
  • Material: Marmor
  • Farbe: weiß
  • Eurostecker
  • Material: Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 34,07*
€ 34,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,94*
€ 38,46*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 28,45*
€ 39,32*
€ 5,95*
ab € 31,44*
€ 42,96*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.