Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Chrom / Rauchglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Chrom / Rauchglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Chrom / Rauchglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Chrom / Rauchglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Chrom / Rauchglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Chrom / Rauchglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Chrom / Rauchglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Chrom / Rauchglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Chrom / Rauchglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Chrom / Rauchglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Chrom / Rauchglas
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-77056
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-77056
EAN/GTIN:
     4000870770566
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe

Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Chrom / Rauchglas

  • Dimmbarkeit: stufenweise, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 24,4 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 696 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 770.56
  • Lampentyp: Kerzenlampe, Tropfenlampe
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen / ESL
  • Marke: Paulmann
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sensorik: Touchschalter
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Mit chromfarbenem Sockel und Rauchglas-Schirm wirkt diese Variante der beliebten PINJA edel und zeitlos.
  • Zubehör: Touchsensor incl
  • Artikelnummer: PAUL-77056
  • Größe: Glas-Ø∕ L: 10∕ 21 cm
  • Farbe: rauchfarben
  • Material: Metall
  • Sie eignet sich hervorragend für den Nachttisch oder als Akzentbeleuchtung.
  • Durch Berühren des Sockels wird die Leuchte an- bzw. ausgeschaltet. Dort ist ein Touch-Schalter integriert.
  • Leuchtmittel-Tipp: mit der LED Lampe PAUL-28572 ist die Leuchte in 3-Stufen-dimmbar.
  • Netzstecker: Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,89*
€ 32,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,85*
€ 36,22*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 27,64*
€ 38,40*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.