Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler FRIDA, 4-flammig, GU10, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenstrahler FRIDA, 4-flammig, GU10, IP20, weiß
Deckenstrahler FRIDA, 4-flammig, GU10, IP20, weiß
Deckenstrahler FRIDA, 4-flammig, GU10, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-49820101
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-49820101
EAN/GTIN:
     5701581477285

Deckenstrahler FRIDA, 4-flammig, GU10, IP20, weiß

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall / PVC
  • Marke: Nordlux
  • Leistungsaufnahme: 4x 35 W
  • Lampenleistung: 35 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,623 kg
  • Farbe: weiß
  • Drehbereich: 90 °
  • Größe: Schirm-Ø: 51 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Artikelnummer: NORD-49820101
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Vorsprung: 115cm
  • Größe: L∕ B: 23∕ 23 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 57,90*
€ 57,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 46,63*
€ 63,29*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.