Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör STALDGLAS, 16cm, Glas geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör STALDGLAS, 16cm, Glas geschliffen
Zubehör STALDGLAS, 16cm, Glas geschliffen
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2440888
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2440888
EAN/GTIN:
     5701581289475

Zubehör STALDGLAS, 16cm, Glas geschliffen

  • Dimmbar: nein
  • Marke: Nordlux
  • Größe: Ø∕ H: 9,5∕ 16 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: Matt
  • Gewicht: 0,321 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Glas
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: NORD-2440888
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,85*
€ 13,85*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 11,24*
€ 16,33*
3
€ 5,95*
ab € 18,19*
€ 25,35*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.