Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sys-Pro Aufputz-Tast-Fernbedienung mit Batterie, 2 Zonen, SingleColor Dimmung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sys-Pro Aufputz-Tast-Fernbedienung mit Batterie, 2 Zonen, SingleColor Dimmung
Sys-Pro Aufputz-Tast-Fernbedienung mit Batterie, 2 Zonen, SingleColor Dimmung
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114579
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114579
EAN/GTIN:
     9009377082436

Sys-Pro Aufputz-Tast-Fernbedienung mit Batterie, 2 Zonen, SingleColor Dimmung

  • Dimmbarkeit: integrierter Schalter
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ T: 8,6∕ 8,6∕ 1,5 cm
  • Artikelnummer: ISO-114579
  • Farbe: weiß
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Reichweite: 30 Meter
  • Beide Zonen können separat geschaltet und gedimmt werden.
  • Größe: Bedienelemente-B∕ H∕ T: 5∕ 5∕ 1,2 cm
  • Signalübertragung: Funk (unidirektional / bidirektional)
  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte: 30
  • Lernfähig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,21*
€ 22,21*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,57*
€ 27,03*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.