Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sys-Pro SingleColor 3 Zonen Einbau-Touch-Fernbedienung + DMX Output, 230V, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sys-Pro SingleColor 3 Zonen Einbau-Touch-Fernbedienung + DMX Output, 230V, Weiß
Sys-Pro SingleColor 3 Zonen Einbau-Touch-Fernbedienung + DMX Output, 230V, Weiß
Sys-Pro SingleColor 3 Zonen Einbau-Touch-Fernbedienung + DMX Output, 230V, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114442
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114442
EAN/GTIN:
     9009377079115
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender

Sys-Pro SingleColor 3 Zonen Einbau-Touch-Fernbedienung + DMX Output, 230V, Weiß

  • Artikelnummer: ISO-114442
  • Größe: B∕ H∕ T: 8,6∕ 8,6∕ 3,5 cm
  • Farbe: weiß
  • Einbautiefe: 2,35 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 4,55 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 4,55 cm
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Reichweite: 30 Meter
  • Signalübertragung: Funk (unidirektional / bidirektional)
  • Größe: Abstand Verschraubung-B: 5,9 cm
  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte: 30
  • Lernfähig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,48*
€ 47,48*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 39,87*
€ 52,16*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114595
ab € 40,24*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114449
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.