Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Kabelanschluss (max. 5A) für 2-pol. IP68 Flexstripes mit 1.2cm Breite und Pitch-Abstand >0.8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clip-Kabelanschluss (max. 5A) für 2-pol. IP68 Flexstripes mit 1.2cm Breite und Pitch-Abstand >0.8cm
Clip-Kabelanschluss (max. 5A) für 2-pol. IP68 Flexstripes mit 1.2cm Breite und Pitch-Abstand >0.8cm
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114371
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114371
EAN/GTIN:
     9009377077029

Clip-Kabelanschluss (max. 5A) für 2-pol. IP68 Flexstripes mit 1.2cm Breite und Pitch-Abstand >0.8cm

  • Artikelnummer: ISO-114371
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Marke: ISOLED
  • IP-Schutzart: IP68
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,96*
€ 2,96*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,54*
€ 4,04*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,93*
€ 7,46*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114374
ab € 1,36*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112563
ab € 1,33*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114373
ab € 3,38*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114698
ab € 0,87*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114369
ab € 1,61*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114370
ab € 2,39*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114372
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.