Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Verbinder (max. 5A) für 2-pol. IP68 Flexstripes mit 1.2cm Breite und Pitch-Abstand >0.8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clip-Verbinder (max. 5A) für 2-pol. IP68 Flexstripes mit 1.2cm Breite und Pitch-Abstand >0.8cm
Clip-Verbinder (max. 5A) für 2-pol. IP68 Flexstripes mit 1.2cm Breite und Pitch-Abstand >0.8cm
Clip-Verbinder (max. 5A) für 2-pol. IP68 Flexstripes mit 1.2cm Breite und Pitch-Abstand >0.8cm
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114369
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114369
EAN/GTIN:
     9009377076985

Clip-Verbinder (max. 5A) für 2-pol. IP68 Flexstripes mit 1.2cm Breite und Pitch-Abstand >0.8cm

  • Artikelnummer: ISO-114369
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Marke: ISOLED
  • IP-Schutzart: IP68
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 1,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,61*
€ 2,74*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112562
ab € 1,33*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114371
ab € 2,54*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114373
ab € 3,38*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114375
ab € 0,94*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114699
ab € 0,88*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114370
ab € 2,39*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114372
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.