Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED CRI940 Micro Linear-Flexband, 24V, 10W, IP20, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED CRI940 Micro Linear-Flexband, 24V, 10W, IP20, neutralweiß
LED CRI940 Micro Linear-Flexband, 24V, 10W, IP20, neutralweiß
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113459
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113459
EAN/GTIN:
     9009377054679

LED CRI940 Micro Linear-Flexband, 24V, 10W, IP20, neutralweiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Artikelnummer: ISO-113459
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,4∕ 0,3 cm
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 920 lm
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Polzahl: 2
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2 cm
  • Selbstklebend.
  • Zubehör: Endstück incl
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 2,5 cm
  • Anschlussart: löten
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Systemleistung: 50W
  • Leistung je Meter: 10W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 1200 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 920lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • EPREL Nr.: 805434
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 60,17*
€ 60,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 56,44*
€ 68,18*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113457
€ 60,17*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113460
€ 52,59*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113458
€ 60,17*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113461
€ 52,59*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113462
€ 52,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.