Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LED Umrüstplatine Ø 16cm, 100-277V AC, 12W 3000K 1600lm 120°, mit Magnet, inkl. vormontiertem Trafo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Umrüstplatine Ø 16cm, 100-277V AC, 12W 3000K 1600lm 120°, mit Magnet, inkl. vormontiertem Trafo
LED Umrüstplatine Ø 16cm, 100-277V AC, 12W 3000K 1600lm 120°, mit Magnet, inkl. vormontiertem Trafo
LED Umrüstplatine Ø 16cm, 100-277V AC, 12W 3000K 1600lm 120°, mit Magnet, inkl. vormontiertem Trafo
Artikel-Nr.:
     911-ISO-112350
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112350
EAN/GTIN:
     9009377029646
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet weiß
rundmagnet

LED Umrüstplatine Ø 16cm, 100-277V AC, 12W 3000K 1600lm 120°, mit Magnet, inkl. vormontiertem Trafo

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Trafo (vormontiert) incl
  • Betriebsspannung: 100-277 V~
  • Größe: Ø∕ L: 16∕ 2,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lampenleistung: 12 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: LED Modul Platinenbauweise
  • Leuchtmittel: 60x SMD2835
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • Lichtausbeute: 123,08 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Marke: ISOLED
  • Lichtstärke: 509 cd
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Material: Platine
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: ISO-112350
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schaltzyklen: 30000
  • Tc (°C): 44 °C
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Leistungsfaktor: 0,942028986
  • EPREL Nr.: 806526
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,26*
€ 29,26*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,57*
€ 34,18*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113327
ab € 24,22*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112411
ab € 23,50*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112435
ab € 31,23*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112351
ab € 18,99*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112412
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.