Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß für LED Bodenstrahler ULEX, 15W, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuß für LED Bodenstrahler ULEX, 15W, anthrazit
Fuß für LED Bodenstrahler ULEX, 15W, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-268187
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-268187
EAN/GTIN:
     8021696268187

Fuß für LED Bodenstrahler ULEX, 15W, anthrazit

  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Fuß
  • Gewicht: 0,38 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Artikelnummer: IDEA-268187
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,87*
€ 30,87*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,03*
€ 35,47*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.