Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Stehleuchte ETERE, IP44, Höhe 60.5cm, 10.5W 4000K 780lm, Kaffeebraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Stehleuchte ETERE, IP44, Höhe 60.5cm, 10.5W 4000K 780lm, Kaffeebraun
Outdoor LED Stehleuchte ETERE, IP44, Höhe 60.5cm, 10.5W 4000K 780lm, Kaffeebraun
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-246956
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-246956
EAN/GTIN:
     8021696246956

Outdoor LED Stehleuchte ETERE, IP44, Höhe 60.5cm, 10.5W 4000K 780lm, Kaffeebraun

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Betriebsspannung: 220-240 V=
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 60,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Montageset incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Passende Wandleuchte erhältlich.
  • Umgebungstemperatur: -15 ... +45 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Lichtstrom: 790 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: SMD fest verbaut
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Kaffeebraun
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: diffus
  • Artikelnummer: IDEA-246956
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Treiber incl
  • Fertig für den Direktanschluss an 230V.
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 80,01*
€ 80,01*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 65,23*
€ 83,62*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.