Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optionaler Erdspieß für LED Bodenstrahler STARLIGHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optionaler Erdspieß für LED Bodenstrahler STARLIGHT
Optionaler Erdspieß für LED Bodenstrahler STARLIGHT
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-245089
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-245089
EAN/GTIN:
     8021696245089

Optionaler Erdspieß für LED Bodenstrahler STARLIGHT

  • Größe: Ø∕ H: 3,5∕ 17 cm
  • Marke: Ideal Lux
  • Gewicht: 0,04 kg
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Artikelnummer: IDEA-245089
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Boden
  • Produktart: Erdspieß
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,71*
€ 10,71*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,77*
€ 12,83*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.