Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenstrahler SPOT TRACK, GU10 max 50W, inkl. Multi-Adapter, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenstrahler SPOT TRACK, GU10 max 50W, inkl. Multi-Adapter, Weiß matt
Schienenstrahler SPOT TRACK, GU10 max 50W, inkl. Multi-Adapter, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-229706
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-229706
EAN/GTIN:
     8021696229706

Schienenstrahler SPOT TRACK, GU10 max 50W, inkl. Multi-Adapter, Weiß matt

  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel: LED GU10
  • Gewicht: 0,25 kg
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 6∕ 8∕ 17,5 cm
  • Marke: Ideal Lux
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Schienenstrahler
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Artikelnummer: IDEA-229706
  • Material: verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,61*
€ 29,61*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,84*
€ 34,10*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.