Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte LUNA, IP44, E27, mit Steckerkabel und Erdspieß, 50cm Würfel, opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Stehleuchte LUNA, IP44, E27, mit Steckerkabel und Erdspieß, 50cm Würfel, opal
Outdoor Stehleuchte LUNA, IP44, E27, mit Steckerkabel und Erdspieß, 50cm Würfel, opal
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-191607
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-191607
EAN/GTIN:
     8021696191607

Outdoor Stehleuchte LUNA, IP44, E27, mit Steckerkabel und Erdspieß, 50cm Würfel, opal

  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 6,7 kg
  • Farbe: Opalweiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: L∕ B∕ H: 50∕ 50∕ 50 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: IDEA-191607
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 182,70*
€ 182,70*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 147,12*
€ 185,22*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.