Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20, 160cm, ML dark titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20, 160cm, ML dark titan
1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20, 160cm, ML dark titan
1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20, 160cm, ML dark titan
Artikel-Nr.:
     911-HUF-9160050
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-9160050
EAN/GTIN:
     4011868938530

1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20, 160cm, ML dark titan

  • IP-Schutzart: 20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: Titan
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 160∕ 3,5∕ 1,78 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Adapter excl
  • Artikelnummer: HUF-9160050
  • Marke: Hufnagel
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: 1-Phasen Stromschiene
  • Zubehör zu den Hufnagel Leuchtenserien CARACAS, ISABELLA, CAMINO und UMA.
  • Größe: Kontaktabstand-B: 2,25 cm
  • Zubehör: Direktverbinder excl
  • Zubehör: Einspeiser excl
  • Zubehör: Leuchte excl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 67,66*
€ 67,66*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 55,25*
€ 72,33*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.