Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Kabelmuffe, IP68, beidseitig 4x 6-14mm, wasserdicht bis 1m Wassertiefe, UV-beständig, schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Kabelmuffe, IP68, beidseitig 4x 6-14mm, wasserdicht bis 1m Wassertiefe, UV-beständig, schwarz/gelb
Outdoor Kabelmuffe, IP68, beidseitig 4x 6-14mm, wasserdicht bis 1m Wassertiefe, UV-beständig, schwarz/gelb
Outdoor Kabelmuffe, IP68, beidseitig 4x 6-14mm, wasserdicht bis 1m Wassertiefe, UV-beständig, schwarz/gelb
Outdoor Kabelmuffe, IP68, beidseitig 4x 6-14mm, wasserdicht bis 1m Wassertiefe, UV-beständig, schwarz/gelb
Outdoor Kabelmuffe, IP68, beidseitig 4x 6-14mm, wasserdicht bis 1m Wassertiefe, UV-beständig, schwarz/gelb
Outdoor Kabelmuffe, IP68, beidseitig 4x 6-14mm, wasserdicht bis 1m Wassertiefe, UV-beständig, schwarz/gelb
Outdoor Kabelmuffe, IP68, beidseitig 4x 6-14mm, wasserdicht bis 1m Wassertiefe, UV-beständig, schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     911-HEI-45604
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-45604
EAN/GTIN:
     4002940456042
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
kabelmuffe

Outdoor Kabelmuffe, IP68, beidseitig 4x 6-14mm, wasserdicht bis 1m Wassertiefe, UV-beständig, schwarz/gelb

  • Farbe: gelb
  • Marke: Heitronic
  • Gewicht: 20 kg
  • IP-Schutzart: IP68
  • Kabeldurchmesser: 6-14 mm
  • Größe: Ø∕ L: 7∕ 19 cm
  • Artikelnummer: HEI-45604
  • Material: Gummi
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Verbindungsmuffe
  • Hochrobustes Kunststoffgehäuse für den sicheren Anschluss Ihrer Außenleuchten und Zubehör-Komponenten mit offenem Kabelende.
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
  • Wasserdicht bis 1 Meter Tiefe. Auch für Unterwassereinsatz geeignet.
  • Beständig gegen Frost.
  • Einfache Handhabung: ohne Hilfsmittel zu montieren, wieder aufschraubbar.
  • 4 Kabeldurchführungen je Seite, Ø 6-14 mm.
  • Inklusive 8 Kabelbinder à 150 x 2,2 mm.
  • Verwendbar für Spannungen bis 230V.
  • Muffe für POS Präsentation geeignet.
  • Geeignet für NYY Erdkabel .
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,71*
€ 10,71*
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 12,81*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 9,02*
€ 12,81*
1 Tag
110
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 22,01*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
45613
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.