Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Verteiler 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic Verteiler 2-fach
Heitronic Verteiler 2-fach
Heitronic Verteiler 2-fach
Heitronic Verteiler 2-fach
Artikel-Nr.:
     911-HEI-21041
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-21041
EAN/GTIN:
     4002940210415

Heitronic Verteiler 2-fach

  • Marke: Heitronic
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,5∕ 6,4∕ 4 cm
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 230 V
  • IP-Schutzart: IP67
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Artikelnummer: HEI-21041
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,29*
€ 8,29*
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 10,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,02*
€ 10,15*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,82*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.