Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigung für LED Hallen-Flächenleuchte zu Leuchtenbreite 24.5cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbefestigung für LED Hallen-Flächenleuchte zu Leuchtenbreite 24.5cm, weiß
Deckenbefestigung für LED Hallen-Flächenleuchte zu Leuchtenbreite 24.5cm, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FL-HFL23Halterfest
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-HFL23Halterfest
EAN/GTIN:
     4050341104017

Deckenbefestigung für LED Hallen-Flächenleuchte zu Leuchtenbreite 24.5cm, weiß

  • Material: Stahlblech
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 23,9∕ 10,6∕ 12 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Produktart: Befestigung
  • Artikelnummer: FL-HFL23Halterfest
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,77*
€ 16,77*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,61*
€ 21,21*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-HFL43Halterfest
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.