Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-Rasterleuchte, 158cm, 87°, 145W, 4000K, 18200lm, CRI 80, ballwurfsicher, IP20, weiß, DALI dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau-Rasterleuchte, 158cm, 87°, 145W, 4000K, 18200lm, CRI 80, ballwurfsicher, IP20, weiß, DALI dimmbar
LED Aufbau-Rasterleuchte, 158cm, 87°, 145W, 4000K, 18200lm, CRI 80, ballwurfsicher, IP20, weiß, DALI dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-FL-ARB344000HB.18284DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ARB344000HB.18284DA
EAN/GTIN:
     k.A.

LED Aufbau-Rasterleuchte, 158cm, 87°, 145W, 4000K, 18200lm, CRI 80, ballwurfsicher, IP20, weiß, DALI dimmbar

  • Dimmbarkeit: DALI
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Produktart: Rasterleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 18200 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 145 W
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Gewicht: 13 kg
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 158∕ 40∕ 8,5 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 87 °
  • Artikelnummer: FL-ARB344000HB.18284DA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 518,57*
€ 518,57*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 449,91*
€ 530,75*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,75*
€ 631,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,39*
€ 614,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,25*
€ 592,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,05*
€ 562,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,91*
€ 535,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-TR7350-1BWS
ab € 45,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.