Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 31x31xcm, 15W 3000K 1900lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 31x31xcm, 15W 3000K 1900lm
LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 31x31xcm, 15W 3000K 1900lm
LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 31x31xcm, 15W 3000K 1900lm
LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 31x31xcm, 15W 3000K 1900lm
Artikel-Nr.:
     911-FL-ABP2040MP.1983DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ABP2040MP.1983DA
EAN/GTIN:
     4050341095469

LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 31x31xcm, 15W 3000K 1900lm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK07 Joule
  • Produktart: LED Panel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1900 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 31∕ 31∕ 6,5∕ 6,5 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-ABP2040MP.1983DA
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Systemleistung: 15W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 149,37*
€ 149,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 129,73*
€ 162,89*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ABP2040A.1883DA
ab € 128,55*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ABP2040A.1883
ab € 88,32*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ABP2040MP.1983
ab € 90,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.