Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte KENT, E27, Smartluce kompatibel, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte KENT, E27, Smartluce kompatibel, IP20, weiß
Pendelleuchte KENT, E27, Smartluce kompatibel, IP20, weiß
Pendelleuchte KENT, E27, Smartluce kompatibel, IP20, weiß
Pendelleuchte KENT, E27, Smartluce kompatibel, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3061-45-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3061-45-102
EAN/GTIN:
     8019282062769
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Smart Home Hängeleuchte

Pendelleuchte KENT, E27, Smartluce kompatibel, IP20, weiß

  • Marke: LaMiaLuce
  • Dimmbarkeit: Sprachsteuerung, Smartluce Modul
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø: 50 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Glas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Smartluce kompatibel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: FAB-3061-45-102
  • Größe: min.-H: 50 cm
  • Farbe: verchromt
  • Material: Metall
  • kompatibel mit separat bestellbarem "Smartluce on/off Modul" FAB-3572-00-002 zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
  • Größe: Baldachin-Ø: 10 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,99*
€ 54,99*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 47,70*
€ 64,52*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.