Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spiegelaufsteckleuchte BOX 1-60 N, 32,8W, 2700K, 4960lm, Rosegold, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spiegelaufsteckleuchte BOX 1-60 N, 32,8W, 2700K, 4960lm, Rosegold, Kupfer
LED Spiegelaufsteckleuchte BOX 1-60 N, 32,8W, 2700K, 4960lm, Rosegold, Kupfer
Artikel-Nr.:
     911-DEC-0420416
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0420416
EAN/GTIN:
     4250412871101

LED Spiegelaufsteckleuchte BOX 1-60 N, 32,8W, 2700K, 4960lm, Rosegold, Kupfer

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 60∕ 5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Acrylglas
  • Lichtstrom: 4960 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 32,8 W
  • IP-Schutzart: IP 44
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbe: Kupfer
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: DEC-0420416
  • Material: Messing
  • Farbe: Roségold
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 405,10*
€ 467,32*
€ 8,50*
ab € 503,78*
€ 503,78*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,32*
€ 556,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,56*
€ 554,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,89*
€ 543,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,01*
€ 527,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,10*
€ 482,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.