Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 18 TOUCH 5x, 3,2W, 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 18 TOUCH 5x, 3,2W, 6000K
LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 18 TOUCH 5x, 3,2W, 6000K
Artikel-Nr.:
     911-DEC-0122000
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0122000
EAN/GTIN:
     4250412866916

LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 18 TOUCH 5x, 3,2W, 6000K

  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Marke: Decor Walther
  • Zubehör: Batterie incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 3,2 W
  • IP-Schutzart: IP 20
  • Gewicht: 0,66 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Artikelnummer: DEC-0122000
  • Größe: L∕ B∕ H: 6,5∕ 20∕ 20 cm
  • Dimmbar: nein
  • Produktart: Spiegel mit Beleuchtung
  • Schutzklasse: 1
  • incl. 4x Batterie AA 1.5V
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Ø: 20 cm
  • Material: Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 72,07*
€ 72,07*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 58,75*
€ 76,19*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.