Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Standkosmetikspiegel beleuchtet BS 83 TOUCH 5x 3,5W, 2900-6000K, 290lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Standkosmetikspiegel beleuchtet BS 83 TOUCH 5x 3,5W, 2900-6000K, 290lm
LED Standkosmetikspiegel beleuchtet BS 83 TOUCH 5x 3,5W, 2900-6000K, 290lm
Artikel-Nr.:
     911-DEC-0121500
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0121500
EAN/GTIN:
     4250412855729

LED Standkosmetikspiegel beleuchtet BS 83 TOUCH 5x 3,5W, 2900-6000K, 290lm

  • Lichtstrom: 290 lm
  • Farbtemperatur: 2900-6000 K
  • Marke: Decor Walther
  • incl. 4x Batterie AA 1.5V
  • Artikelnummer: DEC-0121500
  • Zubehör: Batterie incl
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 13,5∕ 21∕ 41,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1,68 kg
  • IP-Schutzart: IP 20
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Glas
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Spiegel mit Beleuchtung
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: L∕ H: 21∕ 21 cm
  • Material: Kunststoff
  • Material: Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 152,88*
€ 152,88*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 124,04*
€ 156,29*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.