Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED X-Fade-6 II-E Controller, DMX Wandsteuerung , dimmbar: DMX512, inkl. IR Fernbedienung, 12-24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED X-Fade-6 II-E Controller, DMX Wandsteuerung , dimmbar: DMX512, inkl. IR Fernbedienung, 12-24V DC
KapegoLED X-Fade-6 II-E Controller, DMX Wandsteuerung , dimmbar: DMX512, inkl. IR Fernbedienung, 12-24V DC
KapegoLED X-Fade-6 II-E Controller, DMX Wandsteuerung , dimmbar: DMX512, inkl. IR Fernbedienung, 12-24V DC
KapegoLED X-Fade-6 II-E Controller, DMX Wandsteuerung , dimmbar: DMX512, inkl. IR Fernbedienung, 12-24V DC
KapegoLED X-Fade-6 II-E Controller, DMX Wandsteuerung , dimmbar: DMX512, inkl. IR Fernbedienung, 12-24V DC
KapegoLED X-Fade-6 II-E Controller, DMX Wandsteuerung , dimmbar: DMX512, inkl. IR Fernbedienung, 12-24V DC
KapegoLED X-Fade-6 II-E Controller, DMX Wandsteuerung , dimmbar: DMX512, inkl. IR Fernbedienung, 12-24V DC
Artikel-Nr.:
     911-D-861203
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-861203
EAN/GTIN:
     4042659203681

KapegoLED X-Fade-6 II-E Controller, DMX Wandsteuerung , dimmbar: DMX512, inkl. IR Fernbedienung, 12-24V DC

  • Marke: KapegoLED
  • Dimmbarkeit: DMX
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 8,6∕ 1,63 cm
  • Temperaturbereich: -5°C - +35°C
  • Farbe: Schwarz-matt
  • Material: Polycarbonat
  • Gewicht: 0,829 kg
  • Dimmbar: ja
  • Eingangsspannung: 12-24V DC
  • Artikelnummer: D-861203
  • Betriebsspannung: 12-24 V
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Batterie: Knopfzelle
  • Anzahl Kanäle: 6
  • Netzgeräte: inkl. Steckernetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 82,57*
€ 105,56*
€ 8,50*
ab € 119,97*
€ 119,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,05*
€ 198,54*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-843336
ab € 33,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.