Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Modular System MODULAR PANEL Flex SMD 3528, 24V, 37W, weiß, RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Modular System MODULAR PANEL Flex SMD 3528, 24V, 37W, weiß, RGB
KapegoLED Modular System MODULAR PANEL Flex SMD 3528, 24V, 37W, weiß, RGB
Artikel-Nr.:
     911-D-848012
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-848012
EAN/GTIN:
     4042943139252

KapegoLED Modular System MODULAR PANEL Flex SMD 3528, 24V, 37W, weiß, RGB

  • Lichtstrom: 1306 lm
  • Artikelnummer: D-848012
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: B∕ H: 24∕ 0,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 37 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 55 Ra
  • Gewicht: 0,074 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest, 162x SMD 3528
  • Lichtfarbe: RGB
  • Lichtstärke: 346 cd
  • Marke: KapegoLED
  • Material: Kupfer
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 50000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Strahlungsverteilung: 460-620 nm
  • Schnittmöglichkeit: 80 / 18 LED
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • dimmbar über optionalen Controller
  • Anzahl Kanäle: 3
  • Feststehend
  • Arbeitstemperatur: -5°CC - +40°C
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,5 s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,64*
€ 26,64*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,54*
€ 32,13*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-843020
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.