Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung RF-SMART, 8 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung RF-SMART, 8 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, schwarz
Fernbedienung RF-SMART, 8 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, schwarz
Fernbedienung RF-SMART, 8 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, schwarz
Fernbedienung RF-SMART, 8 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, schwarz
Fernbedienung RF-SMART, 8 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-843512
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-843512
EAN/GTIN:
     4042943175885
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung

Fernbedienung RF-SMART, 8 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, schwarz

  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Marke: Deko-Light
  • Farbe: schwarz
  • Größe: B∕ H∕ T: 15,3∕ 4,7∕ 1,9 cm
  • Betriebsspannung: 3 V=
  • Zubehör: Batterie excl
  • Artikelnummer: D-843512
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Fernbedienung
  • Umgebungstemperatur: -20 - 70 °C
  • Arbeitstemperatur: -10 bis 40 °C
  • Anzahl der Kanäle: 5
  • Nutzbar als Wand- und Hand-Fernbedienung
  • Einfachste Bedienung und Installation
  • Batterie betrieben mit 2x AAA
  • Geeignet für Single, CCT, RGB, RGBW und RGB+CCT Leuchten
  • Bis zu 8 Zonen unterschiedlich steuerbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 20,64*
€ 28,42*
€ 8,50*
ab € 29,97*
€ 29,97*
€ 4,00*
ab € 31,83*
€ 43,81*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 33,32*
€ 46,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,79*
€ 52,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.