Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung RF-SMART, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20, RF, 3V, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung RF-SMART, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20, RF, 3V, schwarz
Fernbedienung RF-SMART, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20, RF, 3V, schwarz
Fernbedienung RF-SMART, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20, RF, 3V, schwarz
Fernbedienung RF-SMART, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20, RF, 3V, schwarz
Fernbedienung RF-SMART, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20, RF, 3V, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-843511
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-843511
EAN/GTIN:
     4042943175878
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung

Fernbedienung RF-SMART, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20, RF, 3V, schwarz

  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Marke: Deko-Light
  • Größe: Ø∕ T: 7∕ 2,4 cm
  • Betriebsspannung: 3 V=
  • Zubehör: Batterie excl
  • Artikelnummer: D-843511
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Fernbedienung
  • Umgebungstemperatur: -20 - 70 °C
  • Arbeitstemperatur: -10 bis 40 °C
  • Nutzbar als Wand- und Hand-Fernbedienung
  • Einfachste Bedienung und Installation
  • Batterie betrieben mit 2x AAA
  • Geeignet für RGB, RGBW und RGB+CCT Leuchten
  • 1 Zone steuerbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,07*
€ 22,62*
€ 8,50*
ab € 23,37*
€ 23,37*
€ 4,00*
ab € 24,77*
€ 34,78*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 25,26*
€ 36,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,78*
€ 41,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.