Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapego LED Controller XS-Pro White Color, spannungskonstant, 12-24V DC, 360W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapego LED Controller XS-Pro White Color, spannungskonstant, 12-24V DC, 360W
Kapego LED Controller XS-Pro White Color, spannungskonstant, 12-24V DC, 360W
Artikel-Nr.:
     911-D-843102
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-843102
EAN/GTIN:
     4042943114143

Kapego LED Controller XS-Pro White Color, spannungskonstant, 12-24V DC, 360W

  • Marke: KapegoLED
  • Größe: L∕ H: 10,5∕ 2,4 cm
  • Eingangsspannung: 12-24V DC
  • Gewicht: 0,276 kg
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Farbe: schwarz
  • Temperaturbereich: -5°C - +30°C
  • Leistungsaufnahme: 360 W
  • Betriebsspannung: 12-24 V=
  • Zubehör: Fernbedienung, 1,5 m Mikrofon und IR Empfänger, Befestigungsschrauben incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-843102
  • Schutzklasse: 3
  • Batterien: Knopfzelle
  • Ansteuerung: IR-Fernbedienung
  • Anzahl Kanäle: 2
  • Netzgerät: exkl. Schaltnetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,70*
€ 13,70*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,58*
€ 17,09*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.