Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Controller, Touchpanel RF Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Controller, Touchpanel RF Color
KapegoLED Controller, Touchpanel RF Color
KapegoLED Controller, Touchpanel RF Color
Artikel-Nr.:
     911-D-843020
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-843020
EAN/GTIN:
     4042943145185

KapegoLED Controller, Touchpanel RF Color

  • Marke: KapegoLED
  • Lieferumfang: 1x Decoration Ring
  • Artikelnummer: D-843020
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff / Glas
  • Lichtfarbe: blau
  • Leuchtmittel: LED-Modul fest
  • Einbautiefe: 2 cm
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Farbe: Weiß / klar / transparent
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 4,22∕ 8,65∕ 8,65∕ 3,11 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Anzahl Kanäle: 4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 39,98*
€ 54,23*
€ 8,50*
ab € 58,17*
€ 58,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,21*
€ 99,30*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.