Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Controller, Touchpanel RF Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Controller, Touchpanel RF Single
KapegoLED Controller, Touchpanel RF Single
KapegoLED Controller, Touchpanel RF Single
Artikel-Nr.:
     911-D-843018
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-843018
EAN/GTIN:
     4042943145161

KapegoLED Controller, Touchpanel RF Single

  • Marke: KapegoLED
  • Lieferumfang: 1x Decoration Ring
  • Artikelnummer: D-843018
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff / Glas
  • Lichtfarbe: blau
  • Leuchtmittel: LED-Modul fest
  • Einbautiefe: 2 cm
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Farbe: Weiß / klar / transparent
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 4,22∕ 8,65∕ 8,65∕ 3,11 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Anzahl Kanäle: 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,58*
€ 19,58*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,50*
€ 23,99*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.