Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Controller, DMX Touch 16C, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC optional Mini USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Controller, DMX Touch 16C, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC optional Mini USB
KapegoLED Controller, DMX Touch 16C, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC optional Mini USB
KapegoLED Controller, DMX Touch 16C, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC optional Mini USB
KapegoLED Controller, DMX Touch 16C, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC optional Mini USB
KapegoLED Controller, DMX Touch 16C, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC optional Mini USB
KapegoLED Controller, DMX Touch 16C, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC optional Mini USB
KapegoLED Controller, DMX Touch 16C, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC optional Mini USB
Artikel-Nr.:
     911-D-843001
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-843001
EAN/GTIN:
     4042943129093

KapegoLED Controller, DMX Touch 16C, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC optional Mini USB

  • Marke: KapegoLED
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Dimmbarkeit: DMX
  • Größe: L∕ H: 8,6∕ 1,74 cm
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: D-843001
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 12-24 V=
  • Temperaturbereich: 0°C - +40°C
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,177 kg
  • Material: Glas / Kunststoff
  • Eingangsspannung: 12-24V DC optional Mini USB (5V DC)
  • Anzahl Kanäle: 16
  • Netzgerät: exkl. Schaltnetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 49,56*
€ 65,43*
€ 8,50*
ab € 71,97*
€ 71,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,10*
€ 120,68*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-872629
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.