Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phillips Leuchtmittel, MASTER VALUE LEDspot MV GU10, Abstrahlwinkel: 60°, 940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phillips Leuchtmittel, MASTER VALUE LEDspot MV GU10, Abstrahlwinkel: 60°, 940
Phillips Leuchtmittel, MASTER VALUE LEDspot MV GU10, Abstrahlwinkel: 60°, 940
Artikel-Nr.:
     911-D-180051
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     D-180051
EAN/GTIN:
     k.A.

Phillips Leuchtmittel, MASTER VALUE LEDspot MV GU10, Abstrahlwinkel: 60°, 940

  • Marke: Phillips
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom 0,5 s
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 50000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 380 lm
  • Lichtstärke: 400 cd
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: High Power
  • Leuchtmittel: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 4,9 W
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 0,038 kg
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,4 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Artikelnummer: D-180051
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Zündzeit 0,5 s
  • Farbkennung: 940
  • LED Anzahl: 6
  • Eingangsstrom: 27 mA
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Ansteuerung: dimmbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,97*
€ 8,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,34*
€ 9,20*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.