Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einlegerasterleuchte BASIC, 36W, 4000K, 4320lm, UGR 22, IP40, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einlegerasterleuchte BASIC, 36W, 4000K, 4320lm, UGR 22, IP40, weiß
LED Einlegerasterleuchte BASIC, 36W, 4000K, 4320lm, UGR 22, IP40, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-100141
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-100141
EAN/GTIN:
     4042943171818

LED Einlegerasterleuchte BASIC, 36W, 4000K, 4320lm, UGR 22, IP40, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 22
  • Marke: Deko-Light
  • Produktart: Rasterleuchte
  • Energieverbrauch: 36 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 1334996
  • Farbe: satiniert
  • Schaltzyklen: 100000
  • Schutzklasse: 2
  • Umgebungstemperatur: -10 - +40 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Nennstrom: 900 mA
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP40
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • Leuchtmittel: 84 SMD LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 4320 lm
  • Artikelnummer: D-100141
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 62∕ 62∕ 3,2 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • spannungskonstant
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Ausgangsspannung: 30-42V
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anzahl der Kanäle: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,83*
€ 42,80*
€ 8,50*
ab € 44,97*
€ 44,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,45*
€ 77,35*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.