Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einlegerasterleuchte PRO OFFICE, 20W, 3000K, 2880lm, UGR 19, IP40, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einlegerasterleuchte PRO OFFICE, 20W, 3000K, 2880lm, UGR 19, IP40, weiß
LED Einlegerasterleuchte PRO OFFICE, 20W, 3000K, 2880lm, UGR 19, IP40, weiß
LED Einlegerasterleuchte PRO OFFICE, 20W, 3000K, 2880lm, UGR 19, IP40, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-100089
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-100089
EAN/GTIN:
     4042943171634

LED Einlegerasterleuchte PRO OFFICE, 20W, 3000K, 2880lm, UGR 19, IP40, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 19
  • Marke: Deko-Light
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 1334981
  • Farbe: satiniert
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP40
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel: 126 SMD LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 1336 cd
  • Lichtstrom: 2880 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Nennstrom: 450 mA
  • Artikelnummer: D-100089
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Rasterleuchte
  • Schaltzyklen: 100000
  • Schutzklasse: 3
  • Umgebungstemperatur: -10 - +40 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Größe: L∕ B∕ H: 29,5∕ 119,5∕ 3,2 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Betriebsspannung: 35-40 V=
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Material: Kunststoff
  • stromkonstant
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anzahl der Kanäle: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 47,27*
€ 62,90*
€ 8,50*
ab € 68,97*
€ 68,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,46*
€ 115,87*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.