Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PANEL FLEX für BAP, 119.5 x 29.5cm, IP20 IK08, 40W 3000/4000/5500K 3300lm 100°, CRI >90, UGR <19, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PANEL FLEX für BAP, 119.5 x 29.5cm, IP20 IK08, 40W 3000/4000/5500K 3300lm 100°, CRI >90, UGR <19, dimmbar, weiß
LED PANEL FLEX für BAP, 119.5 x 29.5cm, IP20 IK08, 40W 3000/4000/5500K 3300lm 100°, CRI >90, UGR <19, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-100079
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-100079
EAN/GTIN:
     4042943170972

LED PANEL FLEX für BAP, 119.5 x 29.5cm, IP20 IK08, 40W 3000/4000/5500K 3300lm 100°, CRI >90, UGR <19, dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 5500 K
  • UGR: < 19
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: D-100079
  • Leuchtmittel: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 3500 lm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Büro
    - Arbeitsplatz
    - Eingangsbereich / Theke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Rasterleuchte
  • Lichtstärke: 1434 cd
  • Energieverbrauch: 40 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 119,5∕ 29,5∕ 1 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 3 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kunststoff
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, Entblendung UGR <19.
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Sehr gute Farbwiedergabe (CRi >90Ra).
  • Zubehör: Treiber incl
  • Montageart: Systemgebunden
  • Mit integriertem Schalter an der Leuchtenrückseite zur Einstellung der Lichtfarbe.
  • Dimmbar mit Phasenanschnitt und Phasenabschnitt.
  • Kein Stress bei Frust: Dank IK08 geschützt gegen versehentliche oder absichtlilche Stöße, Schläge, Gegenstände.
  • Leistungsfaktor PF: 0¸95
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70 (Faktor)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 86,65*
€ 110,73*
€ 8,50*
ab € 125,97*
€ 125,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,16*
€ 207,58*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.