Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät ABN 150VA konv., spannungskonstant, 220-240Vac 50-60Hz, 12Vac, 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät ABN 150VA konv., spannungskonstant, 220-240Vac 50-60Hz, 12Vac, 150W
Netzgerät ABN 150VA konv., spannungskonstant, 220-240Vac 50-60Hz, 12Vac, 150W
Artikel-Nr.:
     911-D-000103
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     D-000103
EAN/GTIN:
     4042943118028
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte

Netzgerät ABN 150VA konv., spannungskonstant, 220-240Vac 50-60Hz, 12Vac, 150W

  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: D-000103
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Leistungsaufnahme: 150 W
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 2,658 kg
  • Größe: L∕ H: 13∕ 7,8 cm
  • Marke: ABN
  • Anschlußmöglichkeit: Netzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 66,15*
€ 85,24*
€ 8,50*
ab € 95,97*
€ 95,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,99*
€ 159,54*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.