Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schienenstrahler 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 31W, 60°, 3000K, 3570lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Schienenstrahler 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 31W, 60°, 3000K, 3570lm, weiß
LED Schienenstrahler 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 31W, 60°, 3000K, 3570lm, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88186173
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88186173
EAN/GTIN:
     4251433976790

LED Schienenstrahler 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 31W, 60°, 3000K, 3570lm, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-88186173
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø: 10 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 31 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 115 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 3570 lm
  • Material: aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Schienenstrahler
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 74,82*
€ 74,82*
€ 5,46*
ab € 65,96*
€ 82,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,05*
€ 83,08*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 66,94*
€ 84,12*
Frei Haus
ab € 67,28*
€ 84,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.