Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelprofilleuchte BIRO40, 226.4cm, direkt/indirekt, UGR<20, satiniert, CRi >90, On/Off, 95W 4000K, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelprofilleuchte BIRO40, 226.4cm, direkt/indirekt, UGR<20, satiniert, CRi >90, On/Off, 95W 4000K, Silber
LED Pendelprofilleuchte BIRO40, 226.4cm, direkt/indirekt, UGR<20, satiniert, CRi >90, On/Off, 95W 4000K, Silber
LED Pendelprofilleuchte BIRO40, 226.4cm, direkt/indirekt, UGR<20, satiniert, CRi >90, On/Off, 95W 4000K, Silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-77324694
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77324694
EAN/GTIN:
     4251433935247
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelprofilleuchte BIRO40, 226.4cm, direkt/indirekt, UGR<20, satiniert, CRi >90, On/Off, 95W 4000K, Silber

  • Größe: L∕ B∕ H: 226,4∕ 4∕ 7,5 cm
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 20
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2021 Gewinner
  • Artikelnummer: BRUM-77324694
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • IP-Schutzart: 20
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Marke: Brumberg
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbe: silber
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 95 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 11580 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium / Acryl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 604,75*
€ 604,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 531,60*
€ 615,46*
Lager 911
Frei Haus
ab € 540,39*
€ 623,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 547,27*
€ 630,19*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 601,43*
€ 694,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,85*
€ 742,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,62*
€ 737,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,71*
€ 707,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,12*
€ 686,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,39*
€ 643,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.