Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaueinheit Decke für LED-Module, Quadratisch, Bündig, IP20, max. 8W, ohne BG, Strukturschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaueinheit Decke für LED-Module, Quadratisch, Bündig, IP20, max. 8W, ohne BG, Strukturschwarz
Aufbaueinheit Decke für LED-Module, Quadratisch, Bündig, IP20, max. 8W, ohne BG, Strukturschwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-45112180
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-45112180
EAN/GTIN:
     4251433932215
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse

Aufbaueinheit Decke für LED-Module, Quadratisch, Bündig, IP20, max. 8W, ohne BG, Strukturschwarz

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B: 9∕ 9 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-45112180
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Produktart: Aufbaugehäuse
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Schutzklasse: 3
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 43,14*
€ 43,14*
€ 5,46*
ab € 37,84*
€ 50,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,04*
€ 50,22*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 38,76*
€ 50,90*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,92*
€ 51,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 24,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.