Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight APOLLO MINI IP20, 230V AC, 50Hz, 9,4W, 4000K, 1215lm 54°, CRI > 90, quadratisch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MINI IP20, 230V AC, 50Hz, 9,4W, 4000K, 1215lm 54°, CRI > 90, quadratisch, silber
LED Einbaudownlight APOLLO MINI IP20, 230V AC, 50Hz, 9,4W, 4000K, 1215lm 54°, CRI > 90, quadratisch, silber
LED Einbaudownlight APOLLO MINI IP20, 230V AC, 50Hz, 9,4W, 4000K, 1215lm 54°, CRI > 90, quadratisch, silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-40642164
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-40642164
EAN/GTIN:
     4251433980476
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight APOLLO MINI IP20, 230V AC, 50Hz, 9,4W, 4000K, 1215lm 54°, CRI > 90, quadratisch, silber

  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Marke: Brumberg
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtausbeute: 129 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 10 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 10 cm
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B: 12∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-40642164
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtstrom: 1215 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 97,87*
€ 97,87*
€ 5,46*
ab € 86,17*
€ 108,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,26*
€ 108,16*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 87,43*
€ 109,46*
Frei Haus
ab € 90,25*
€ 111,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.