Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, quadratisch, schwenkbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, quadratisch, schwenkbar, Weiß
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, quadratisch, schwenkbar, Weiß
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, quadratisch, schwenkbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-36305070
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-36305070
EAN/GTIN:
     4250047782452
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, quadratisch, schwenkbar, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B: 8,2∕ 8,2 cm
  • Marke: Brumberg
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Downlight
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Messing
  • Artikelnummer: BRUM-36305070
  • Material: Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,22*
€ 17,22*
€ 5,95*
ab € 14,96*
€ 21,20*
€ 5,46*
ab € 15,07*
€ 21,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 21,53*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 15,39*
€ 21,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38305023
ab € 55,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38305153
ab € 56,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38305073
ab € 53,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39305153
ab € 58,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.