Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzteil für LED Panele 62x62cm & 119,5x29,5cm, 36W, IP20, DALI dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzteil für LED Panele 62x62cm & 119,5x29,5cm, 36W, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Netzteil für LED Panele 62x62cm & 119,5x29,5cm, 36W, IP20, DALI dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48895
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48895
EAN/GTIN:
     4260293198747

LED Netzteil für LED Panele 62x62cm & 119,5x29,5cm, 36W, IP20, DALI dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 2345
  • Gewicht: 0,177 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 10,3∕ 6,8∕ 3,1 cm
  • Marke: Blulaxa
  • Betriebsspannung: 200-240 V
  • Zubehör: App incl
  • Artikelnummer: BLU-48895
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Umgebungstemperatur: -20° -+45° °C
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,59*
€ 26,59*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 21,59*
€ 30,76*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.